Chave de caixa com ponta de 6 faces, 3/8 de polegada totalmente isolada, Sextavado: 5

N.º do artigo: 637689 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
167 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
comprimento da lâmina não isolada 16 mm
Comprimento 75 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície com isolamento de plástico
com cabeça esférica não
com anel de retenção não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637689 5
EAN/GTIN 4067263112785
Número do fabricante 637689 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
DIN 7422.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Na área de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 637681637689) podem ser combinadas umas com as outras.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Nástroje a komponenty na prácu na prvkoch pod napätím až do napätia 1000 V. Výhradne na použitie so systémovými komponentmi HOLEX-VDE.

Nesprávne použitie
  • Nástroje ani komponenty nemeňte.
  • Nekombinujte s nevhodnými cudzími komponentmi.
  • Nepoužívajte na prvkoch pod napätím s napätím vyšším ako 1000 V.