Cabo em T, 3/8 de polegada Totalmente isolada conforme VDE, Tipo: 3/8

N.º do artigo: 637683 3/8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
85 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 3/8
  • Norma: DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 3/8 polegada
comprimento total 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Superfície com isolamento de plástico
com extrator não
com QuickRelease não
Cabeça deslizante deslocável não
Tipo de produto Chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 637683 3/8
EAN/GTIN 4067263120735
Número do fabricante 637683 3/8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Na área de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 637681637689) podem ser combinadas umas com as outras.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
Nástroje a komponenty na prácu na prvkoch pod napätím až do napätia 1000 V. Výhradne na použitie so systémovými komponentmi HOLEX-VDE.

Nesprávne použitie
Nástroje ani komponenty nemeňte. Nekombinujte s nevhodnými cudzími komponentmi. Nepoužívajte na prvkoch pod napätím s napätím vyšším ako 1000 V.