• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Roquete reversível de dentes finos, 1/4 polegada 1/4

N.º do artigo: 632365 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
comprimento total 120 mm
Número de dentes 80
Ângulo de trabalho 4,5 grau
Superfície cromado
Tipo de produto Roquete

Identificação e classificação

Número do artigo 632365 1/4
EAN/GTIN 3662424092138
Número do fabricante R.181
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Versão:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com inovador controlo do conversor, posicionado diretamente no punho, ângulo de trabalho de 4,5°.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 6,3 com esfera acionada por mola, quadrado interno conforme DIN 3120.

Material:

Aço cromo-vanádio, acabamento polido.

Indicado para:

Insertos de acionamento manual.