{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 764C | |
| Designação do fabricante | 764CC | |
| ⌀ máximo | 40 mm | |
| ⌀ nominal do pino | 3 mm | |
| comprimento total | 158 mm | |
| Distância entre pinos ajustável a | 18 mm - 40 mm | |
| Rosca de pino | M4 | |
| Tipo de produto | Chave de pinos |
| Número do artigo | 628810 40/3 | |
| EAN/GTIN | 4020772051051 | |
| Número do fabricante | 51052 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |