• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene® bicomponente, Perfil Torx®: TX10

N.º do artigo: 625150 TX10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx® TX10
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 145 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625150 TX10
EAN/GTIN 4045197721761
Número do fabricante 625150 TX10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de liga especial de cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. tam. TX20 − TX40 com transmissão lateral.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados