{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 1/2 polegada | |
| Comprimento da chave L | 160 mm | |
| altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
| altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | |
| Posição do anel | 15 grau | |
| Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
| Tipo de produto | Chave de parafusos |
| Número do artigo | 613520 1/2 | |
| EAN/GTIN | 4018754020157 | |
| Número do fabricante | 40483232 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |