Chave de duas bocas, Tamanhos da chave: 18X21

N.º do artigo: 610100 18X21
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 18 mm
Tamanho da chave 2 21 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Comprimento da chave L 235 mm
largura máxima da boca b1 40 mm
largura máxima da boca b2 47 mm
altura máxima da boca h 8 mm
Posição da boca 1 15 grau
Posição da boca 2 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave métrico
não produz faíscas não
tamanhos de chave iguais dos dois lados não
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 610100 18X21
EAN/GTIN 4018754017911
Número do fabricante 40031821
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.