Mós de diamante para cobertura S0 / S0E D×D×H (mm), 75×26×20, Tipo: D15

N.º do artigo: 597111 D15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Retificação de ferramentas
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 11A2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de ferramentas
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D15
Especificação D15C50B
Forma 11A2
⌀ do disco D 75 mm
Largura do disco T 26 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 8 mm
Altura do revestimento abrasivo X 2 mm
Tipo de produto Disco abrasivo tipo copo

Identificação e classificação

Número do artigo 597111 D15
EAN/GTIN 9003175860241
Número do fabricante 586024
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos tipo copo com revestimento abrasivo CBN ou diamante.
Discos abrasivos de ferramentas de alto desempenho com revestimento abrasivo superabrasivo (CBN ou diamante) em aglomerado de resina sintética para uma vida útil máxima com um desempenho de desbaste consistentemente alto. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.

Vantagem:

Para uma retificação preliminar e de acabamento rentáveis de buris de HSS, com ponta de metal duro sem trocar o disco abrasivo para Deckel S0/S0E. Uso em pares possível com n.º 597111/597112 ou 597121/597122.
Revestimento de diamante para retificação de alto desempenho de materiais não ferrosos de apara curta, tais como metal duro, óleos de corte policristalinos (PKD), materiais cerâmicos (PKS). Especificação D15C50B, D64C50B W-Carbide.