{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de retificação | Retificação de superfície plana | |
| Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Especificação | SD83A60II7PVK8F | |
| Forma | 1 | |
| ⌀ do disco D | 250 mm | |
| Largura do disco T | 25 mm | |
| ⌀ do furo H | 76,2 mm | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo plano |
| Número do artigo | 591720 A60 | |
| EAN/GTIN | 9003176643898 | |
| Número do fabricante | 664389 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |