Lâmina de serra circular de dentes planos alternados duplos com chanfro Aço, ⌀ da folha D: 305mm

N.º do artigo: 584006 305
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da folha D Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HM

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HM
⌀ da folha D 305 mm
⌀ do furo 25,4 mm
indicado para material Aço
Número de dentes 60
Largura de corte B 2,2 mm
Tipo de produto Folha de serra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 584006 305
EAN/GTIN 4067263117766
Número do fabricante 584006 305
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.
Com uma vida útil significativamente superior.

Vantagem:

Para o processamento de aço com serras de esquadria e meia-esquadria. Corte fácil de aço macio, perfis, tubos e chapas. Com reduzida produção de rebarbas, corte rápido sem arrefecimento.