Escova circular com haste microabrasivo, SiC grão 320, ⌀ da escova D1×largura da guarnição L1: 50X10

N.º do artigo: 574455 50X10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
297 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 320
⌀ da escova D1 50 mm
Comprimento da guarnição H1 12 mm
⌀ haste Ds 6 mm
n.º de rotações recomendado 6.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Escova circular

Identificação e classificação

Número do artigo 574455 50X10
EAN/GTIN 4067263934875
Número do fabricante 574455 50X10
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cerdas de nylon abrasivas com carboneto de silício, montadas sob pressão no casquilho de aço; ⌀ da haste 6 mm.

Vantagem:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Retificação de precisão a seco e a húmido de alumínio, aço, INOX e plásticos. Temperatura máxima de funcionamento 80 °C.