{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame de aço | |
| ⌀ da escova D1 | 115 mm | |
| Rosca M | M14 | |
| Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
| Largura da guarnição L1 | 12 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | |
| Trançado | Entrançado de troca | |
| Número de tranças | 20 | |
| n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Escova cónica |
| Número do artigo | 571305 115XM14 | |
| EAN/GTIN | 4017359370124 | |
| Número do fabricante | 472257WZ | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |