Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de anéis espaçadores 6 peças

N.º do artigo: 568439

Selecionar variação e quantidade de artigos

Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Distanzringset 6-teilig
Diâmetro de perfuração 19 mm
Tipo de produto anilha espaçadora
Diâmetro exterior 40 mm
Diâmetro interior mín. d1 19 mm
Espessura 5 mm
Material plástico
Índice 6 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 568439
EAN/GTIN 4030293027626
Número do fabricante 250.522
Fabricante/responsável Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Descrição

Versão:

Conjunto de anéis distanciadores para o alojamento de rolos e escovas de acetinado estreitos em calandras acetinadoras.

Material fornecido:

2 peças ⌀ 40 × 15 mm
4 peças ⌀ 40 × 5 mm