Disco abrasivo autoaderente (CER) Hookit 775L Perfuração múltipla, ⌀ 150 mm, Granulometria: 80

N.º do artigo: 567792 80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,17 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,98 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 618 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 775L
Abrasivo Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Designação do fabricante Hookit 775L
Motor de acionamento Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 567792 80
EAN/GTIN 30051125868243
Número do fabricante 7100045072
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com suporte de película estável. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces.

Vantagem:

  • Padrão de polimento mais uniforme graças ao excelente apoio do grão.
  • Resistência a rasgos melhorada no caso de carga sobre as arestas.

Vantagem:

Pode ser utilizado a seco e a húmido em madeira, verniz, metal e superfícies de plástico.
Grão de lixa de precisão Cubitron™ II mais vantajoso em grandes superfícies (processamento de chapas) devido a um desbaste mais rápido e um acabamento de superfície mais uniforme.