{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | XF870 | |
| Abrasivo | Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE) | |
| Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
| Granulometria | 24 | |
| Base abrasiva | Disco de fibra | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ do disco | 180 mm | |
| ⌀ do furo | 22,23 mm | |
| otimizado para material | INOX; Aço | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| n.º máximo de rotações | 8.488 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Disco de fibra |
| Número do artigo | 566660 24 | |
| EAN/GTIN | 4018875370537 | |
| Número do fabricante | 732922 | |
| Fabricante/responsável | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |