Disco de fibra Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 115 mm, Granulometria: 36

N.º do artigo: 566461 36
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,05 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    3,39 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
23 494 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Aço; Ferro fundido; Metais não-ferrosos
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™ III
Abrasivo Cubitron™ III
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 36
Base abrasiva Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
Índice 25
⌀ do furo 22,23 mm
Designação do fabricante 1182C
otimizado para material Aço; Ferro fundido; Metais não-ferrosos
Motor de acionamento Retificadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco de fibra

Identificação e classificação

Número do artigo 566461 36
EAN/GTIN 068060664471
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Versão:

O grão abrasivo de alto desempenho moldado com precisão em produtos 3M™ é composto por triângulos cerâmicos definidos que estão dispostos de forma otimizada sobre a base abrasiva. Capacidade de remoção muito elevada com uma vida útil muito longa e um acabamento de superfície uniforme.
Fibra vulcanizada extremamente resistente ao rasgo, mas muito maleável. Furo de 22,23 mm e fendas em cruz.
Proporciona uma taxa de remoção mais rápida e permanente em comparação com o disco de fibra 3M™ Cubitron™II 982C.

Vantagem:

Em retificadoras angulares com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão abrasivo esguio permite um trabalho confortável e ergonómico com baixa pressão de contacto. Graças à elevada capacidade de remoção, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos de desbaste e discos abrasivos de lamelas.
Para o processamento de aço e metais não-ferrosos.