Disco de corte Cubitron™ 3 extra estreito, ? do disco: 115

N.º do artigo: 563314 115
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,67 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    3,89 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 977 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

? do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: reto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Especificação A60S-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma reto
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 3 mm - 5 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material INOX; Aço
Motor de acionamento Retificadora angular
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 563314 115
EAN/GTIN 4064035079581
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disco abrasivo de corte com grão de cerâmica moldado com precisão Cubitron™ 3 para INOX e aço. Desempenho de corte extremamente elevado e máxima vida útil.
Grão Cubitron™ II moldado com precisão atualizado com estrutura microcristalina melhorada para um rendimento superior, melhor desempenho e sustentabilidade.Comparado com o Cubitron™ II, oferece uma velocidade de corte até 10% superior e uma vida útil 2× mais longa. Máxima facilidade de utilização graças ao comportamento de corte muito suave e que exige pouca força.

Vantagem:

Para cortes mais rápidos e com reduzida formação de rebarbas e baixa carga térmica e padrão de corte confortável e ergonómico.
Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s. Ideal para cortar metal, chapas de carroçaria/navios, tubos de aço inoxidável, tubos de escape, braçadeiras ou elementos de fixação enferrujados.

Especificação:

A60S-BF

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.