Punta de punzón d.2mm l.150mm acero al cromo vanadio

N.º do artigo: 56030542
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 56030542
EAN/GTIN 4022668305422
Número do fabricante 56030542
Número L L60010 6789
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con cabeza de impacto endurecida y templada
  • De material de 8ct., según DIN 6450 C
  • Acero al cromo vanadio endurecido al aire, pintado

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 2 mm
  • Diámetro del mango de la herramienta: 10 mm
  • Aleación: Acero al cromo-vanadio
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 60 g