Par de rodilleras L.175mm

N.º do artigo: 56023360
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Rodilleras

Identificação e classificação

Número do artigo 56023360
EAN/GTIN 4022668233602
Número do fabricante 56023360
Número L L60010 6708
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • De poliuretano
  • Protección contra puntos y cortes

Característica:

  • Longitud mm (L): 175 mm
  • Peso: 580 g