Descrição:
Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.
Opciones de montaje:
- Con tuerca ranurada Nº 6829N (DIN 70852)
- Con brida roscada Nº 6829GF
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Brida roscada Nº 6829GF
- Tornillo de sujeción Nº 6880
Característica:
- Tamaño: 20
- derecha
giratorio
: Sí - izquierda
giratorio
: - - F3: 0,08 kN
- Rosca de conexión
para
Tornillo de sujeción: M6 - peso: 270 g
- Tamaño: 20
- D3: M35x1,5
- ØD4: 33
- E: 30,5
- F: 48
- H: 91
- H1: 134
- H2: 85
- H3: 64
- H4: 2
- I: 16,0
- O: M8
- R: M5
- ØW: 12
- Ø de pistón
: 20 - Carrera de sujeción*: 15,0
- Carrera: 27,0