Cinta abrasiva corindo normal (A) KK711T, 20×520 mm, Granulometria: 80

N.º do artigo: 558012 80
Preço por 1 Peça (1,96 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,02 € / 1 Peça
    (1,96 € / 1 Metros)
  • a partir de 20 Peça
    0,86 € / 1 Peça
    (1,65 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
1 091 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KK711T
Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Largura da cinta abrasiva 20 mm
Comprimento da cinta abrasiva 520 mm
Tipo de produto Cinta abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 558012 80
EAN/GTIN 4018875382585
Número do fabricante 738258
Fabricante/responsável VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
35
Aço < 900 N/mm²
 
32
Aço < 1400 N/mm²
 
20
Aço < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plástico, GFK
 
10
Madeira
 
23
seco
 

Descrição

Versão:

Fita abrasiva universal recoberta com corindo normal (A). A base de abrasivo foi concebida de forma ideal para o respetivo tipo de grão e de fita abrasiva.
Granulometria 40 - tecido X (robusto). Granulometria 60 a 180 - tecido T (robusto e flexível) com flexão especial. Ideal para utilização em retificadoras portáteis.

Vantagem:

Uso universal em todos os materiais comuns: aço, metais não ferrosos, ferro fundido, ligas de alumínio, madeira.

Nota:

Outras granulometrias, qualidades e dimensões disponíveis sob consulta, de acordo com as quantidades mínimas do fabricante. Se não for dada outra indicação ao encomendar, as cintas serão entregues com a ligação padrão. As fitas abrasivas para calandras acetinadoras estão disponíveis com o n.º 568526 e seguintes.