Abrazadera vertical con empuñadura azul

N.º do artigo: 557652
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 557652
EAN/GTIN 4020772013141
Número do fabricante 557652
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazadera vertical con empuñadura azul, con brazo de sujeción sólido y pie vertical.
Galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x 80
  • peso: 1480 g
  • Tamaño: 5
  • A: 10
  • An: 141,0
  • C: 45,0
  • D: 8,5
  • E: 88
  • F: 30,5
  • H: 77
  • H1: 302
  • HW min.: 15,0
  • HW máx.: 47,0
  • I: 25
  • K: 9,5
  • L: 26,5-31,5
  • L1: 196,5
  • L2: 184,0
  • M: 66,0
  • M1: 64
  • N: 36
  • O: 10
  • P: 65
  • α: 115°
  • α*: 60°