Descrição:
Tensor de barra de empuje con empuñadura verde, sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.
Característica:
- Tamaño: 0
- F1: 0,8 kN
- F2: 0,8 kN
- Tornillo de sujeción: M 4x20
- peso: 60 g
- Tamaño: 0
- A: 6,5
- B min: 10,5
- B max.: 26,5
- E: 13
- H1: 37,0
- Carrera: 16
- HW min.: 12
- HW máx.: 20
- L1: 66,5
- L2: 10
- L3: 54
- M2: M10x1,0
- N: 17