Lixas de lamelas (CER), Grão 60, ⌀ da cabeça×largura da cabeça: 40X15

N.º do artigo: 554150 40X15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,43 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,36 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 357 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 60
⌀ da cabeça 40 mm
Largura da cabeça 15 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 12.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 19.100 r.p.m.
Tipo de produto Lixas de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 554150 40X15
EAN/GTIN 4045197882271
Número do fabricante 554150 40X15
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.
Lâminas de lixa recobertas com grão de cerâmica (CER).

Vantagem:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.