Disco compacto XL-UR, ⌀ 50,8 mm, Comparação da granulometria: 180/2

N.º do artigo: 554066 180/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,13 € / 1 Peça
  • a partir de 15 Peça
    5,94 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 709 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 180
Grau de finura médio
Grau de dureza suave
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 50,8 mm
Designação do fabricante XL-DR
Modelo 2 A medium
n.º máximo de rotações 22.000 r.p.m.
Tipo de produto Disco compacto

Identificação e classificação

Número do artigo 554066 180/2
EAN/GTIN 30048011171853
Número do fabricante 7100000860
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

O sistema de troca rápida com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.
Velo de fibra com abrasivo com aglomerado de resina, forma de disco prensada.

Vantagem:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.
Particularmente adequadas para retificação fina e rebarbagem. Obtém um acabamento fino e reduz a rugosidade em todos os materiais.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados