Lima de agulha de precisão Comprimento total 140 mm, SH 2 / DH 3, Tipo: 1

N.º do artigo: 527330 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
375 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte suíço 2
corresponde ao corte alemão 4
Descrição da forma plano rombo
Superfícies limadas 4
Secção transversal 4,8×1,1 mm
Comprimento total 140 mm
Tipo de produto Lima de agulha de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 527330 1
EAN/GTIN 613548046104
Número do fabricante LA2401-140-2
Fabricante/responsável Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Versão:

As limas tipo agulha de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Comprimento de corte = 1/2 do comprimento da lima. Fabricada em aço especial para limas de precisão com alta resistência ao desgaste (65-66 HRC). Formas adaptadas com precisão, ângulos de corte especiais e ampla gama de diferentes cortes. Alto desempenho de limagem.
Cabo de fixação rápida com o n.º 519700.

Norma:

SH = corte suíço; DH = corte alemão.

Nota:

Ver também as limas de precisão Habilis n.º 527050527070.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados