{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Corte | 2 | |
| Forma | F | |
| Descrição da forma | redondo | |
| Superfícies limadas | esculpido em todos os lados | |
| Diâmetro | 7,1 mm | |
| Comprimento sem espigão | 200 mm | |
| incl. cabo de lima | não | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Tipo de produto | Lima de oficina |
| Número do artigo | 514210 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197571687 | |
| Número do fabricante | 514210 200 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |