Lima redonda, Corte 2 (meio-acabamento), Comprimento sem espigão: 100

N.º do artigo: 514200 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
376 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Forma: F
  • Descrição da forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Tipo de corte Meio-acabamento
Forma F
Descrição da forma redondo
Superfícies limadas esculpido em todos os lados
Diâmetro 4 mm
Comprimento sem espigão 100 mm
incl. cabo de lima não
Norma DIN 7261
Tipo de produto Lima de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 514200 100
EAN/GTIN 4009215017809
Número do fabricante 31621020
Fabricante/responsável Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Com corte helicoidal; ponta semirromba.

Vantagem:

A lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Forma F

Nota:

Variante de lima com cabo disponível com o n.º 514201.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados