{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Com verificação até | 1.000 V | |
| Cor, | Vermelho chama | |
| Designação do fabricante | Classic VDE Slim Schraubendreher | |
| Selo de qualidade e garantia | VDE | |
| Cor | vermelho | |
| Comprimento da lâmina | 100 mm | |
| Propriedades do punho | antiderrapante; de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Particularidade, | ponta endurecida | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Material | aço especial/liga especial | |
| Norma | DIN EN 60900 | |
| Comprimento total | 195 mm | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | para parafusos de fenda (SL) |
| Número do artigo | 5100.SL 3-100/4 | |
| EAN/GTIN | 7610733273362 | |
| Número do fabricante | PB 5100.SL 3-100/4 | |
| Número L | L60060 2838 |