• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Anel de calibração passa não passa NPT, Rosca: 1

N.º do artigo: 486405 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 75,11 € /pçs.
  • 67,16 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: NPT

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ANSI / ASME B 1.20.1
Tipo de calibre Calibre de refugo; Calibre de qualidade
Tipo de rosca NPT
Rosca 1 NPT
⌀ da rosca 33,4 mm
Passos por polegada 11.1/2
Tipo de produto Anel de calibração roscado passa não passa

Identificação e classificação

Número do artigo 486405 1
EAN/GTIN 2050001691415
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Versão:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cone 1: 16. Para rosca com produto de vedação.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1