{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 13 | |
Tipo de calibre | Calibre de qualidade | |
Qualidade | 6 | |
Campo de tolerância | g | |
Classe de tolerância | 6 g | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M2 | |
Passo de rosca | 0,4 mm | |
Tipo de produto | Anel de calibração roscado passa |
Número do artigo | 486010 M2 | |
EAN/GTIN | 2050001037084 | |
Fabricante/responsável | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |