Versão:
Colunas de medição altamente precisas, muito robustas e com regulação manual. Para medir as medidas de altura e dos níveis, diâmetros, distâncias de orifícios e larguras de ranhuras, etc. Apalpação dinâmica da peça de trabalho com a mesma força de medição em todos os momentos. Operação simples graças ao visor de dígitos grande e aos símbolos para funções de medição. Alta resistência a impurezas sólidas e líquidas. Frente do Panel com proteção IP65.
Função:
IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Vantagem:
Especialmente indicadas para utilização em áreas de produção.
Material fornecido:
Aparelho de base com painel de controlo, inserto de medição padrão com esfera de metal duro ⌀ 5 mm, fonte de alimentação 110 – 240 V, bateria PB recarregável. Certificado de calibração SCS.
Acessórios especiais:
Diversos acessórios especiais disponíveis a pedido, conjunto de apalpadores n.º
445266 e n.º
445267.
Atenção:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.