Suporte de medição magnético hidráulico (com base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio, Alcance: 220

N.º do artigo: 440800 220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alcance Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alcance 220 mm
Rosca de ligação Rosca exterior M8
Alinhamento da rosca de ligação central
Força de aderência 800 N
Comprimento da base magnética 60 mm
Largura da base magnética 50 mm
Altura da base magnética 55 mm
Tipo de produto Suporte de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 440800 220
EAN/GTIN 4260180710892
Número do fabricante 108420
Fabricante/responsável Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descrição

Versão:

Suporte de medição hidráulico com aperto central. Uma mão pode permanecer livre para configurar o comparador. Todas as articulações são rigidamente apertadas pelo botão central. Um sistema mecânico patenteado gera pressão elevada, o que permite fechar o volante girando com pouca força. Sistema hidráulico com óleo protegido contra perda de óleo com juntas duplas. A força de aperto pode ser regulada gradualmente. Os braços articulados rodam 360° sobre o suporte do comparador e basculam 180°. Suporte do comparador para comparadores com ⌀ da haste 8 mm ou prisma.
Base magnética com base prismática. Íman permanente forte. Interruptor rotativo para ligar e desligar a força magnética. A força magnética atua através da parte traseira plana e da parte inferior prismática da base.

Material fornecido:

Base magnética n.º 440868 tam. 1.

Nota:

Os suportes de medição hidráulicos suportam altas flutuações de temperatura com o aperto aberto. Nesse caso, o óleo demora algum tempo a compensar a temperatura. No estado apertado, é permitida uma diferença de temperatura de, no máximo, 15 °C sem fortes flutuações de pressão. Estas flutuações podem causar danos no tripé ou nos objetos fixados.