• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Comparador digital Leitura 0,0001 mm, Faixa de medição: 12,5

N.º do artigo: 434656 12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 23,87 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 42
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12,5 mm
Leitura comutável 0,0001 mm
Leitura comutável 0,00001 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Tamanho dos dígitos 11 mm
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,0018 mm
Interface interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 42
Força de medição 0,65 – 0,90 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Função de predefinição sim
Tecnologia de medição digital
⌀ da caixa 58 mm
Espessura da caixa 35 mm
Olhal na parede traseira do comparador não
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2450
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 434656 12,5
EAN/GTIN 4059192061654
Número do fabricante 4337695
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Comparador digital de alta precisão com visor numérico muito grande (11 mm) e indicação de tolerância integrada. Indicação de barógrafo analógico adicional com limites de tolerância. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição pressionando acidentalmente as teclas de operação.Função absoluta: posição zero pode ser definida em qualquer posição sem perder a referência. Fator ajustável com indicação no display. As funções individuais podem ser bloqueadas diretamente no comparador. As definições e os valores guardados (fator, predefinição, tolerâncias) são mantidos mesmo quando a pilha é substituída.
O visor pode ser rodado 280°.
Funções de medição dinâmicas (MAX/MIN): para ensaios de concentricidade e planicidade ou procura de pontos de inversão.

Função:

IP42: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2450 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.