Comparador de precisão IP67, proteção contra choques, Área de medição/⌀ da caixa: 10/61,5mm

N.º do artigo: 432230 10/61,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 20,48 € /pçs.
  • 29,72 € /pçs.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 878
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 878
Faixa de medição 0 mm - 10 mm
Leitura 1/100 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 15 µm
Tipo de proteção IP IP 67
Força de medição 1,04 N - 1,56 N
⌀ do veio de fixação h6 8 mm
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 61,5 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 432230 10/61,5
EAN/GTIN 7630041151787
Número do fabricante 01419082

Descrição

Versão:

Comparadores de precisão com proteção contra choques, protegidos contra salpicos de água, óleo e sujidade. Pino de medição na haste com fole de borracha, selado na extremidade superior com casquilho de proteção. Painel traseiro selado, vidro de mostrador e anel exterior bem aparafusados. Haste de fixação de ⌀ 8 mm h6.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados