Micrómetro de interiores de bico, Faixa de medição: 50-75

N.º do artigo: 426805 50-75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 39,08 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 50 mm - 75 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 7 µm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de bico

Identificação e classificação

Número do artigo 426805 50-75
EAN/GTIN 4946368019895
Número do fabricante 145-187
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Fuso totalmente temperado, retificado e esmerilado. Bicos de medição escalonados e arredondados com ponta de metal duro. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque. Tambor de medição com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto. Micrómetro cromado. Com parafuso de ajuste e parafuso de bloqueio.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados