{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Selo de qualidade e garantia | nenhum | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Cor | rojo; negro | |
| Forma do mordente/boca | pontiagudo | |
| Posição do mordente/boca | angular | |
| Para | fio (macio) | |
| Tipo de articulação | articulação encaixada | |
| Com mola de abertura | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate de corte lateral | |
| Propriedades | sem folga | |
| Material | aço especial para ferramentas | |
| Superfície | com brunimento | |
| Processo de fabrico | com têmpera | |
| Comprimento total | 110 mm | |
| Peso total | 60 g |
| Número do artigo | 425 | |
| EAN/GTIN | 3148511758502 | |
| Número do fabricante | 425 | |
| Número L | L60130 5899 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |