Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Micrómetro externo digital IP65 com saída de dados, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421304 0-25

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição (mm) Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 421304 0-25
EAN/GTIN 4059192004316
Número do fabricante 4151705
Fabricante/responsável MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863. Mostrador LCD de alto contraste de leitura fácil (8,5 mm de altura). Sistema de medição indutivo com sistema Reference Lock (impede uma operação incorreta). Superfícies de medição de metal duro. Fuso de medição temperado e retificado. Roquete integrado no tambor de medição. Aro de aço cromado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Reposição a zeros em qualquer posição. Função de predefinição.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498940.