Micrómetro externo grande, Faixa de medição: 300-400

N.º do artigo: 420810 300-400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 273,78 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 300 mm - 400 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 10 µm
⌀ do fuso 8 mm
Curso de medição do fuso 25 mm
⌀ do tambor micrométrico 21 mm
Tecnologia de medição analógico
Peso 5,3 kg
Número de insertos de medição 4
Número de medidas de ajuste 4
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 420810 300-400
EAN/GTIN 4946368215143
Número do fabricante 104-142A
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Fuso e superfície de medição temperados e retificados; fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque. Tambor de medição com cromado antirreflexo com graduação de 50, traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.
4 bigornas de medição facilmente intercambiáveis fornecem uma faixa de medição de 100 mm por tamanho.

Nota:

A calibração de serviço n.º 020450 inclui a calibração das bigornas de medição e das medidas de ajuste.