Tenedores para fondue, para fondue de carne, de caldo y de chocolate, inconfundible diseño de destornillador original, con rebabas para sostener bien el bocado cuando se gira el tenedor lenta o rápidamente

N.º do artigo: 4041.Red
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto jarro
Altura total 265 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 4041.Red
EAN/GTIN 7610733264568
Número do fabricante PB 4041.Red
Número L L60060 2651

Descrição

Descrição:

  • Tenedores para fondue
  • para fondue de carne, de caldo y de chocolate, inconfundible diseño de destornillador original
  • con rebabas para sostener bien el bocado cuando se gira el tenedor lenta o rápidamente
  • con mangos Classic en seis colores diferentes, para reconocer claramente el tenedor propio
  • utensilios para fondue de alta calidad, de acero inoxidable y con mangos resistentes

Característica:

  • Color: rojo
  • Longitud de la hoja: 180 mm
  • Longitud total: 265 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a