POLISTAR -TUBE PST Ø 100 mm agujeros Ø 5 mm A180 para el desbaste de agujeros y tubos

N.º do artigo: 4007220834923
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Estrella de lijado de material no tejido

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220834923
EAN/GTIN 4007220834923
Número do fabricante 42732168
Número L L51050 1806
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Las estrellas de amolar POLISTAR-TUBE se componen de varias capas remachadas entre sí. Son especialmente adecuadas para el mecanizado de superficies interiores de tubos y codos. Usar las estrellas de amolar con los ejes flexibles apropiados 7 PST-T DIN 10/M5.

Característica:

  • Número, capas: 8 Stück
  • r.p.m., máx.: 3820 RPM
  • r.p.m., óptimas: 1500 RPM
  • Ø agujero: 5 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Tamaño de grano: 180

Vantagem:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  • Se evita la formación de corrosión en tubos de acero inoxidable (INOX) gracias al empleo de remaches de acero inoxidable.
  • Obtención de calidades de superficie muy finas hasta Ra 0,2 µm.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Seleccionar el diámetro de la herramienta por el diámetro interior del tubo: PST-T ø 100 mm para ø interiores de tubo 60–65 mm El tamaño de grano 180 es adecuado para el valor de rugosidad 0,4–0,6 μm Ra.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Material fornecido:

  • Pedir por separado el perno.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados