PFERD Disco de lija COMBIDISC CD Ø 38 mm VICTOGRAIN-COOL80 para acero y acero inoxidable

N.º do artigo: 4007220555330
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 Peça
  • Passos da encomenda: 100 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220555330
EAN/GTIN 4007220555330
Número do fabricante 42703880
Número L L51700 101597
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

  • Excelente para la superficie y el borde de molienda.
  • La parte posterior de fibra refuerza el hoja de lijar y mejora la eliminación de material.
  • Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al portador con un lado del triángulo.
  • Como resultado, están especialmente integrados y, junto con la forma delgada, ofrecen un espacio de viruta extremadamente grande, lo que hace que el proceso de mecanizado sea aún más eficiente.
  • La estructura estructural de los triángulos de VICTOGRAIN también ha sido especialmente adaptada.
  • Los cristales muy pequeños dentro del triángulo proporcionan un comportamiento de desgaste óptimo: Los bordes de corte muy afilados están siempre disponibles, pero solo un mínimo necesario del grano/triángulo abrasivo se rompe.
  • La combinación de estas características proporciona al usuario el máximo rendimiento constante en el rectificado en frío y una vida útil extremadamente larga con una rugosidad superficial uniforme de la pieza de trabajo.
  • El sistema de sujeción CD tiene una conexión por tornillo con rosca interior (metal/plástico) en el lado de la herramienta.
  • También adecuado para los sistemas utilizados en el mercado: PSG, bloqueo Power tipo II ″encendido″, SocAtt, encendido.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda COMBIDISC como una solución innovadora de herramientas para reducir de forma sostenible la vibración, el ruido y el polvo generados durante el uso y mejorar la comodidad de trabajo. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomienda las herramientas COMBIDISC para reducir los tiempos de cambio y configuración de las herramientas.

Característica:

  • Sistema de sujeción: Sistema CD
  • RPM, opt., by: 5000 RPM
  • RPM, opt., to: 16000 RPM
  • Abrasivos: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø Métrica exterior: 38 mm
  • Tamaño de grano: 80

Vantagem:

  • Proceso de mecanizado eficiente con un rápido avance del trabajo, una larga vida útil de la herramienta, menos calor introducido en la pieza de trabajo y una menor necesidad de potencia del accionamiento de la herramienta gracias a la grúa abrasiva VICTOGRAIN.
  • Alta rentabilidad debido a los rápidos cambios de herramientas.
  • Alto confort gracias a su fácil manejo y trabajo con baja vibración.
  • Ninguna interferencia en uso debido a pegarse, deslizarse o aflojarse.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice lijadoras de fibra pequeña COMBIDISC con soportes de cuchillas de lijado en accionamientos de eje flexibles con pieza de mano angular, aire comprimido pequeño o lijadoras de ángulo eléctrico. Utilice un aceite de molienda adecuado para el material para aumentar significativamente la vida útil de la herramienta y el rendimiento de molienda.
  • Tareas de mecanizado: Desbarbado; Igualar; Mecanizado de superficies; Repasado de cordones de soldadura; Procesamiento de bordes
  • Tipos de conducción: Lijadora angular; Amoladoras angulares con batería; Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Fundición de acero
    • metal nf duro
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Acero
    • acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Material fornecido:

  • Por favor, ordene portahojas de lijado por separado.

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Los discos de fibra pequeños COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y en amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladoras angulares; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • La velocidad periférica máxima permitida es de 50 m/s..
  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.