PFERD TOOLS Broca escalonada HSS 15, etapas perforación Ø 3,5-40 mm, vástago triang. Ø 10 mm, adaptada a diámetros convencionales de racores roscados para cables

N.º do artigo: 4007220421659
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 4007220421659
EAN/GTIN 4007220421659
Número do fabricante 25201048
Número L L51700 101366
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • HSS

Descrição:

  • Taladros escalonados HSS para perforación y desbarbar de chapas finas, tubos y perfiles hechos de diversos materiales.
  • Todos los taladros de paso están equipados con un vástago de tres superficies para una transmisión segura de torque.
  • Adaptado al diámetros común de las glándulas de conducto de cable.

Característica:

  • Número de pasos de perforación: 15 unidades
  • RPM de metales duros no ferrosos: 160 RPM
  • RPM de aceros resistentes a la oxidación y los ácidos: 80 RPM
  • RPM de metales blandos no ferrosos: 160 RPM
  • RPM de aceros hasta 700 N/mm²: 160 RPM
  • RPM de, Termoplásticos, Plásticos Reforzados con Fibra (GRP/CFRP): 80 RPM
  • RPM BIS, metales duros no ferrosos: 2700 RPM
  • RPM BIS, óxido y aceros resistentes a los ácidos: 1850 RPM
  • RPM BIS, metales blandos no ferrosos: 2700 RPM
  • RPM BIS, aceros hasta 700 N/mm²: 2700 RPM
  • RPM BIS, Termopl. Plásticos fibrosos Plásticos (GRP/CFRP): 1850 RPM
  • Modelo: HSS
  • Escalones de perforación: 3,5 37/5/10, 5/12, 6/0,6.3/18, 22/28, 3/7,6/26, 15/20, 5/29, 3/32/35, 5/0,1/40,0
  • Ø Eje métrico: 10 mm
  • Rango de perforación, desde: 3,5 mm
  • Rango de perforación, a: 40 mm
  • Longitud, total: 120 mm

Vantagem:

  • Perforación y desbarbar en un solo paso.
  • Suavidad absoluta y alta potencia de corte.
  • Centrado y perforación sin esfuerzo a través de la punta de perforación de alta calidad.
  • Retracción facilitada de chapas perforadas a través del cono de la herramienta.
  • Las virutas que no se rompen se eliminan limpiamente, como con un taladro en espiral.

Vantagem:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice taladros escalonados HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor máximo de 4 mm. Para taladros de paso sin recubrimiento, use aceite de corte o aire comprimido como refrigerantes/lubricantes.
  • Tareas de mecanizado: Avellanado; Desbarbado; Taladrado
  • Tipos de conducción: Taladro de columna; Taladradora

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Caja de acero
    • Tablero de viruta
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP) Contenido de fibra ≤ 40 %
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP) Contenido de fibra > 40%
    • metal nf duro
    • Madera dura
    • Otros metales no ferrosos
    • Otros
    • plásticos
    • Aleaciones de aluminio suaves
    • Aleaciones de titanio blando (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Madera blanda
    • Acero
    • acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros de hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio resistentes
    • Madera
    • Cinc

Recomendação:

  • Recomendaciones de uso: Utilice las brocas escalonadas HSS en chapas, tubos y perfiles hasta un espesor de material máx. de 4 mm. En caso de broca escalonada sin recubrimiento, utilizar aceite de corte o aire comprimido como refrigerante/lubricante.
  • Tipo de trabajo: Avellanado; Desbarbar; Taladrado
  • Tipos de máquina: Taladros de columna; Taladro

Nota:

  • Los taladros de paso tienen un eje de tres superficies para una transmisión de torque segura.