Amoladora recta neumática PGAS 10/120 HV 12.000 r.p.m./950 vatios

N.º do artigo: 4007220382219
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220382219
EAN/GTIN 4007220382219
Número do fabricante 80101061
Número L L51700 100990
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • sin prolongador

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La regulación centrífuga montada garantiza una potencia constante. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/2″ exterior, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 950 Watt
  • Número de revoluciones: 12000 RPM
  • Grupo de pinzas: 16
  • Tipo de válvula: Palanca
  • Ejecución: sin prolongador
  • Ancho, unid. métrica: 46 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.5 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.9 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 263 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 7 Tropfen
  • Peso neto: 1.234 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 13 mm
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 46 mm

Vantagem:

  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.