Juego POLICAP PCS110 forma cilíndrica cónica, corindón para aplicación universal

N.º do artigo: 4007220355428
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Caperuza de rectificado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220355428
EAN/GTIN 4007220355428
Número do fabricante 49601107
Número L L51100 653
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

Set compuesto por diversos dediles POLICAP y sus correspondientes portadediles. Las herramientas POLICAP no tienen costuras, por lo que puede utilizarse toda su superficie. Código de color de los tamaños de grano: 60 y 80 = marrón, 150 = negro, 280 = marrón rojizo Forma cilíndrica cónica WKG (anteriormente forma G).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCS WKG 110
  • Molde: WKG
  • Ancho, unid. métrica: 145 mm
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Altura: 40 mm

Vantagem:

  • Embalaje de plástico robusto y reutilizable.
  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Gran exactitud de las formas y excelente lijado fino gracias a un proceso especial de fabricación.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Para cambiar fácilmente los dediles y manguitos, colocarlos y retirarlos girándolos ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el perno sujeto a la máquina y fijarlo. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Igualado; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero fundido
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.