Plato de apoyo COMBIDISC medio para sistema CD Ø 38 mm SBH con mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220266779
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220266779
EAN/GTIN 4007220266779
Número do fabricante 42721382
Número L L51100 177
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • M (medio)

Descrição:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBH
  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., máx.: 25000 RPM
  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 38 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40