Portadediles POLICAP PCT forma cilíndrica cónica Ø 7x13 mm mango Ø 3 mm

N.º do artigo: 4007220147207
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Soporte para caperuzas de rectificado

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220147207
EAN/GTIN 4007220147207
Número do fabricante 42150205
Número L L51100 162
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica cónica WKG (anteriormente forma G).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT WKG
  • r.p.m., máx.: 65000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 7 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, mango: 25 mm

Vantagem:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Produtos adequados