Portamanguitos GK cilíndrico Ø 15x10 mm, mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220146811
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portador de casquillos abrasivos

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220146811
EAN/GTIN 4007220146811
Número do fabricante 42105000
Número L L51110 8
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • Ninguna indicación

Descrição:

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

Característica:

  • PFERD Tipo: GK
  • r.p.m., máx.: 36000 RPM
  • r.p.m., mín.: 26000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Según ISO: ISO 15637-1
  • ø exterior, unid. métrica: 15 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Dureza: 65–70
  • Longitud, mango: 35 mm

Vantagem:

  • Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.
  • Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.
  • Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Produtos adequados