Pliego de fieltro FK P dureza media 12x250x250 mm para trabajos de pulido universales, es posible cualquier división

N.º do artigo: 4007220036464
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Placa pulidora

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220036464
EAN/GTIN 4007220036464
Número do fabricante 44101106
Número L L51050 868
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Versão:

  • M (medio)

Descrição:

Los pliegos de fieltro son adecuados para muchos tipos de pulidos.

Característica:

  • Ejecución: M (medio)
  • Ancho, unid. métrica: 250 mm
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 12 mm

Vantagem:

  • En función del trabajo se pueden cortar fácil y rápidamente en cualquier forma (por ejemplo, rectangular, cuadrada, tiras o circular).
  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Vantagem:

  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Produtos adequados