Disco de desbaste CC-GRIND-FLEX 125x22,23 mm FINE línea de rendimiento SG STEEL para acero

N.º do artigo: 4007220032817
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 4007220032817
EAN/GTIN 4007220032817
Número do fabricante 64187125
Número L L51070 221
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. El CC-GRIND FLEX es la alternativa semiflexible al CC-GRIND SOLID. Ha sido desarrollado especialmente para el mecanizado de cordones de soldadura. Se pueden igualar los cordones de soldadura a tope dejando una superficie totalmente plana. Ello supone que las abolladuras y las imperfecciones que se ven después de pintar o lacar sean cosa del pasado. Disco de desbaste semiflexible para acero, con gran rendimiento de corte y máxima duración.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 12200 RPM
  • Molde: CC-GRIND FLEX
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero: 22.23 mm
  • Abrasivo: Grano cerámico CO-COOL
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: FINE (fino)

Vantagem:

  • Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.
  • Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
  • La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
  • Completa eliminación de la soldadura que queda libre de abolladuras e imperfecciones.
  • Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Vantagem:

  • Recomendaciones de uso: Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridas de fijación SFS CC-GRIND.
  • Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Acero
    • Materiales que se pueden procesar: Acero

Material fornecido:

  • Pedir por separado el juego bridas de fijación SFS.

Produtos adequados